(2件のレビュー)

(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。

用途避難誘導用の標識です。壁面・扉設置用です。材質硬質蓄光板質量(g)48取付方式両面テープ寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1.2取付場所壁面・扉(非常口の間近な位置)内容量1枚
注意
※蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。
※標識パネルはありません。
※壁面へは両面テープでの直付けとなります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25204008319-60B左矢印
2,970
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
25204017319-61B右矢印
2,970
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
25204026319-62B両矢印
2,970
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
25204035319-63B矢印なし
2,970
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25204008
2022-09-24
用途: 倉庫の誘導表示
建設業・工事業

設置しやすく、作業しやすかったです。
今度もぜひともこれを使いたいです。

対象商品 : 25204008
2021-06-15
用途: 防災設備
有限会社ウスイビーエフ

両面テープで施工も簡単です。
値段が高いのが難点で、1,000円ぐらいが妥当と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする