曜日別特売

ドレンデストロイヤー

ドレンデストロイヤー - フクハラドレンデストロイヤー - フクハラドレンデストロイヤー - フクハラ

優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。
特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。
特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
フィルター槽はリユース方式の為、ユーザー様での二次産廃が不要です。

材質塩化ビニール・SGP・SPCC・真鍮・プラスチックチューブ電源(DC-V)100出口油分濃度(wt ppm)5以下内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コンプレッサー(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25204683ADP220-1120-6958182685×846×1527220以下
1,500,000
1,498,000
1,647,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25204699ADP440-1120-38543331328×908×1527440以下
2,670,000
2,598,000
2,857,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25204708ADP660-1120-37934851971×908×1527660以下
3,850,000
3,698,000
4,067,800(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2022-12-15

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする