3M(スリーエム)
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
(1件のレビュー)
2液混合タイプ接着剤用アプリケーター、EPX専用のノズルです。
適合
DP100CLE48ML、DP125CLE48ML、DP190GRA48ML
トラスコ品番
125-6630
全長(mm)
147
質量(g)
4
危険物の類別
非危険物
適合用途
防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材
金属、軟質塩ビ
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25921176
EPX H/L/NOZ P
1箱(12本)
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
25205338
EPX H/L/NOZ
1本
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください