制御盤フィルター エコノミータイプ 詰替用

制御盤フィルター エコノミータイプ 詰替用 - 橋本クロス制御盤フィルター エコノミータイプ 詰替用 - 橋本クロス制御盤フィルター エコノミータイプ 詰替用 - 橋本クロス

制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。
また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。
よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。
熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。
制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。

用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。材質ポリエステル厚さ(mm)0.11巻長さ(m)30粉じん捕集効率(%)(平均実測値)45.8風速(m/s)2.5ラベル枚数(1巻当り)150初期圧力損失(Pa)59
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×長さL)(mm)
粉じん捕集効率(%)(平均実測値)
初期圧力損失(Pa)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25205435ET151501箱(12本)フィルタ:150×20045.859102-742685
22,20019,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
残り1点です
25205444ET201501箱(12本)フィルタ:200×20045.859102-742797
26,40023,980
23,980
26,378(税込)
当日出荷
25205453ET251501箱(12本)フィルタ:250×20045.859102-7428100
34,20029,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
25205478ET351501箱(12本)フィルタ:350×20045.859102-7430160
44,40038,980
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
25205487ET401501箱(12本)フィルタ:390×20045.859102-7431190
52,80047,980
47,980
52,778(税込)
当日出荷
25205496ET461501箱(6本)フィルタ:460×20045.859102-7432225
33,60028,980
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25205505ET551501箱(6本)フィルタ:550×20045.859102-7433255
36,30031,980
31,980
35,178(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする