LANケーブル フラット(厚さ:1.38mm) cat6 より線 つめ折れ防止カバー付き RoHS LD-GF2

LANケーブル フラット(厚さ:1.38mm) cat6 より線 つめ折れ防止カバー付き RoHS LD-GF2 - エレコム

幅約6mm、厚さ約1.38mmのスーパーフラットタイプケーブルを採用した1ギガビット対応のCAT6準拠ケーブルです。
光通信に最適な、1ギガビット・イーサネットの「1000BASE-TX」に対応したカテゴリ6(カテ6)に準拠しています。
エンハンスドカテゴリー5の2.5倍の高品質。周波数帯域250MHzに対応したカテゴリー6ケーブル。
カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.38mm、幅約6mmのスーパーフラットタイプです。
柔らかく取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、狭い場所での敷設も容易です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

用途ネットワークをつなぐ通信ケーブルブラック規格カテゴリ6構造より線(撚線)材質(シース)PVC芯数8芯コネクタ両端コネクター付、モールド加工コネクタ、スリムコネクタケーブル外径(Φmm)1.38シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線インターフェイスRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250爪折れ防止ありケーブルタイプフラット内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24780368LD-GF2/BK11
940
取扱い終了
24780377LD-GF2/BK22
1,120
取扱い終了
24780386LD-GF2/BK33
1,300
取扱い終了
24780395LD-GF2/BK55
1,660
取扱い終了
24780404LD-GF2/BK77
2,190
取扱い終了
24780413LD-GF2/BK1010
2,730
取扱い終了
24780429LD-GF2/BK1515
3,880
取扱い終了
24780438LD-GF2/BK2020
5,310
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする