曜日別特売

3/4sq. インパクト6角ソケットセット 17ヶ組

3/4sq. インパクト6角ソケットセット 17ヶ組 - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])19.0[3/4]セット内容ソケット:16400M6角ソケット19,21,22,24,27,29,30,32,33,35,36,38,41,46,50、アクセサリ:16760-175,16760-330質量(g)12000ケース寸法(mm)580×200×85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(17本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2478602916245M
70,600
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする