曜日別特売

3/8sq. インダストリアルエクステンションバー

3/8sq. インダストリアルエクステンションバー - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm[inch])9.5[3/8]差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.寸法D(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2478756923760-75P7075
1,650
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478757823760-125P110125
1,910
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
2478758723760-250P200250
2,460
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする