23760-75P 3/8sq. インダストリアルエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24787569

3/8sq. インダストリアルエクステンションバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は寸法Lなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
75
注文コード
24787569
品番
23760-75P
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
質量(g)
70
寸法L(mm)
75
差込角(mm)
3/8"(9.5)SQ.
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法D(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする