Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4sq. インパクトビットホルダー 1/4H
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
適合
ピン・Oリング=1200A・B
質量(g)
22
寸法L(mm)
36
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24789093
12137E
¥2,210
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください