Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付/ロング)
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
二面幅(mm)
14
寸法L(mm)
250
質量(g)
250
寸法D1(mm)
19
寸法D2(mm)
18
寸法l(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790125
3305P.250-14
¥
6,340
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください