Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2sq. ディーゼルインジェクターソケット
質量(g)
86
寸法L(mm)
55
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法D1(mm)
23.9
寸法D2(mm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790274
4133
¥3,980
¥
3,198
¥3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください