NEC
ノートPC VersaPro タイプVF
ディスプレイ
15.6型
OS
Windows 10 Pro 64bit
光学ドライブ
DVDスーパーマルチドライブ
内容量
1台
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
HDD
使用CPU
動作周波数(GHz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24792889
PC-VKL20FB6S3R1
8GB
500GB
Core i3-6006U
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24792907
PC-VKL20FB6S4T1
4GB
なし
Core i3-6006U
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24792916
PC-VKL20FB7S3R1
8GB
500GB
Core i3-6006U
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24792925
PC-VKL20FB7S4R1
4GB
500GB
Core i3-6006U
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24792934
PC-VKL20FB7S4T1
4GB
なし
Core i3-6006U
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24792943
PC-VKL20FBGS3R1
8GB
500GB
Core i3-6006U
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24792959
PC-VKL20FBGS4R1
4GB
500GB
Core i3-6006U
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24792968
PC-VKL20FBGS4T1
4GB
なし
Core i3-6006U
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24792995
PC-VKT23FB6S3R1
8GB
500GB
Core i5-6200U
2.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24793004
PC-VKT23FB6S461
4GB
なし
Core i5-6200U
2.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24793029
PC-VKT23FB7S461
4GB
なし
Core i5-6200U
2.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24793038
PC-VKT23FB7S4R1
4GB
500GB
Core i5-6200U
2.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24793047
PC-VKT23FBGS461
4GB
なし
Core i5-6200U
2.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24793056
PC-VKV25FB6S3R1
8GB
500GB
Core i7-6500U
2.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24793065
PC-VKV25FB6S461
4GB
なし
Core i7-6500U
2.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24793074
PC-VKV25FB6S4R1
4GB
500GB
Core i7-6500U
2.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24793083
PC-VKV25FB7S461
4GB
なし
Core i7-6500U
2.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24793099
PC-VKV25FB7S4R1
4GB
500GB
Core i7-6500U
2.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24793108
PC-VKV25FBGS3R1
8GB
500GB
Core i7-6500U
2.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24793117
PC-VKV25FBGS461
4GB
なし
Core i7-6500U
2.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24793126
PC-VKV25FBGS4R1
4GB
500GB
Core i7-6500U
2.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24793144
PC-VKT23FBGS4R1
4GB
500GB
Core i5-6200U
2.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24793187
PC-VKT23FBGS3R1
8GB
500GB
Core i5-6200U
2.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24793406
PC-VKT23FB7S3R1
8GB
500GB
Core i5-6200U
2.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24793424
PC-VRE16FBGS411
4GB
500GB
Celeron 3855U
1.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24793519
PC-VKV25FB7S3R1
8GB
500GB
Core i7-6500U
2.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください