REWITEC製品は、潤滑油の性質を変えるのではなく、擦れあう金属表面の構造そのものを変化させます。
シリジウムから形成されるナノおよびマイクロ粒子によるコーティングプロセスでは、金属と化学的に反応したシリジウム粒子が、金属表面にシリカ形成することで金属表面を修復・保護します。
【セラミック化でフリクションを軽減】シリジウム粒子が摩擦面にセラミック質を付与することで、フリクションが軽減します。
【摩耗した金属表面を修復・保護】シリジウム粒子が摩擦によってダメージを受けた金属表面をコーティングし、修復・保護します。
濃縮されたシリジウム粒子を車のギヤオイルと混合し注入します。
金属表面の粗さが約50%軽減することでフリクションが軽減し、ギヤの保護、油温上昇を抑制する効果も得られます。



10万キロ超えの車両に使いました。
そんなに不具合は無かったのですが
走りが滑らかに成って行くのを実感出来ました。
試す価値は有ると思います。
価格は高いですが注入後500km程度あたりから効果が実感できます。
数多ある添加剤の中でも他の添加剤とは明らかに異なる性質の添加剤です。
3、4速で少しギア鳴りして入っていたのが
添加後約100km程の走行で鳴らなくなった。