信越化学工業
フェイズチェンジマテリアル
フェイズチェンジマテリアルは、熱により軟化して密着性が向上することで、優れた放射性能を発揮します。
非シリコーンのフェイズチェンジ製品にはない高温領域での長期信頼性を実現します。
用途
ハイブリット車、電機自動車、LED、スマートフォンなどの熱対策
難燃性
V-0相当
軟化点(℃)
50
熱伝導率(W/mk)
約50
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
シートサイズ(mm)
厚さ(μm)
密度(g/cm
3
)
補強層
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24795978
PCS-LT-30(300X400)
1箱(5枚)
灰
300×400
(初期)120、(熱圧縮後)28
2.4
なし
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24795987
PCS-CR-10(300X400)
1箱(5枚)
白
300×400
(初期)200、(熱圧縮後)10
2.9
なし
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
24795996
PCS-PL-30(320X400)
1箱(10枚)
白
320×400
(初期)120、(熱圧縮後)30
2.7
ポリイミドフィルム
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください