曜日別特売

ポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ)

ポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ) - エネポルタポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ) - エネポルタポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ) - エネポルタポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ) - エネポルタポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ) - エネポルタポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ) - エネポルタ
(2件のレビュー)

しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。
家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。
日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。

シルバー×オレンジ付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書セット内容本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付)材質アルミニウム合金、ABS樹脂幅(mm)86質量(kg)2.5高さ(mm)140使用温度範囲(℃)10~30(充電0~30)奥行(mm)240コード長さ(m)ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2定格出力(W)200バッテリーリチウムポリマー充電時間(時間)約8波形正弦波出力端子(本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2保管温度範囲(℃)0~40入出力【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6Aバッテリー容量(Wh)200入力ポートAC出力ポートAC(2芯・3芯)/USB-A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24806058EP-200
55,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-01-27
用途: 作業場
千曲高原カントリークラブ

ポータブル湯沸かし器カップラーメンに必要なお湯の供給を試した。結果は容量不足作動せず。他も試しましたが携帯電話の充電ができる程度の充電池です。usb充電が2個。携帯やタブレットで15台受電できる程度でこです。このサイズでこのような程度という感じです。髭剃り器100v充電できました。マキタバッテリー充電できませんでした。

6が参考にしています
対象商品 : 24806058
2019-05-17
用途: 電気設備の継電器(SOG)動作試験
サービス業

軽量で小型なので持ち運びに便利、使用しやすい、今までは発電機を使用していた。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする