ラズベリーパイ接続 時計制御ボード オシャベリ時計 【完成品】
ラズパイ上で動作するテキスト読み上げアプリケーション”AquesTalk Pi”を利用し
ラズパイ接続の時計制御ボードとして”おしゃべり時計”を製作することが可能です。
常時現在時刻をLED表示するとともに、ドップラセンサー搭載により人が近づいて来たことを検知し
時刻を読み上げることも可能な楽しい”時計制御ボード”です。
仕様パワーアンプ:0.5W
付属品部品表×1部、フラットケーブル40Pin×1本、スピーカー×1個、ステレオミニケーブル×1本
出力(LED)4点
電源RaspberryPiより給電
使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)
本体質量(g)約53
対応OSRaspbian
表示7セグメントLED4桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×100×13(突起物除く)
対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB
センサードップラセンサー
動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと)
コネクタΦ3.5mmステレオミニジャック
スイッチ数3
内容量1個
注意
※Raspberry Pi本体等は付属しません
工作キット の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31