曜日別特売

ニューウレタンT-1

ニューウレタンT-1 - トウペ

軽量・混合不要で使いやすく。廃棄物の削除が可能です。
ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆です。
ペイントシンナーで希釈でき、取り扱いが容易で臭気が穏やかです。
高耐久性・高光沢です。
コンクリート・鉄部・木部・など幅広い適応性があります。
速乾性です。1日2回塗りが可能です。
肉もち感のあるウレタン 樹脂塗料の仕上がりが得られます。
広範囲のつや調整が可能です。(つや有り~3分つや)

用途
コンクリート・サイディングボード・押出し成形セメント板などの上塗り。
屋内の鉄部・木部の上塗り。(鉄部への塗装では下塗りとして適切なさび止め塗料の塗装が必要です。)
外壁塗り替え仕様「トアアクセス21フィラー」の上塗り。
主成分ウレタン樹脂主な用途木、鉄、外壁、コンクリート膜厚(μm)30貯蔵期間6ヵ月(未開封)塗布方法はけ、ローラー、エアレス乾燥時間(時間)0.5(23℃)(接触乾燥)使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)エアレス:5~20、はけ・ローラー:5~15特性速乾、高耐久塗装間隔2H~7日(23℃)標準塗布量(kg/m2)エアレス:0.13~0.16、はけ・ローラー:0.11~0.13つや3分艶内容量1缶(4kg)
604件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(マンセル値)
色区分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24952096JN-95N9.5淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952105JN-93N9.3淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952114JN-90N9淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952123JN-87N8.7淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952139JN-85N8.5淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952148JN-82N8.2淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952157JN-80N8淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952166JN-77N7.7淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952175JN-75N7.5淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952184JN-72N7.2淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952193JN-70N7淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952209JN-67N6.7淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952218JN-65N6.5淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952227JN-60N6淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952236JN-55N5.5淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952245JN-50N5淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952254JN-45N4.5淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952263JN-40N4淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952279J02-80H2.5R8/4淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952288J05-60D5R6/2淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952297J05-90A5R9/0.5淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952306J05-85A5R8.5/0.5淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952315J05-80A5R8/0.5淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952324J05-75A5R7.5/0.5淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952333J05-70A5R7/0.5淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952349J05-60B5R6/1淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952358J05-92B5R9.2/1淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952367J05-90B5R9/1淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952376J05-85B5R8.5/1淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952385J05-80B5R8/1淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952394J05-75B5R7.5/1淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952403J05-70B5R7/1淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952419J05-90D5R9/2淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952428J05-80L5R8/6淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952437J05-80D5R8/2淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952446J05-70D5R7/2淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952455J07-80H7.5R8/4淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952464J07-70F7.5R7/3淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952473J09-90D10R9/2淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952489J09-80D10R8/2淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952498J09-70D10R7/2淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952507J09-60D10R6/2淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952516J09-60B10R6/1淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952525J09-80F10R8/3淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952534J09-70H10R7/4淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952543J12-90D2.5YR9/2淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952559J12-80F2.5YR8/3淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952568J12-80H2.5YR8/4淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952577J12-70L2.5YR7/6淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24952586J15-90A5YR9/0.5淡彩
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする