トウペ
ニューガーメット#5000上塗
タイプ
上塗
主成分
ふっ素樹脂塗料
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(4.5kg)
バスケットに入れる
605
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(マンセル値)
色区分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25079794
‐
白
-
-
オープン
¥
39,980
¥43,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
25079803
‐
JN-95
N9.5
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25079819
‐
JN-93
N9.3
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25079828
‐
JN-90
N9
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25079837
‐
JN-87
N8.7
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25079846
‐
JN-85
N8.5
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25079855
‐
JN-82
N8.2
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25079864
‐
JN-80
N8
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25079873
‐
JN-77
N7.7
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25079889
‐
JN-75
N7.5
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25079898
‐
JN-72
N7.2
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25079907
‐
JN-70
N7
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25079916
‐
JN-67
N6.7
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25079925
‐
JN-65
N6.5
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25079934
‐
JN-60
N6
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25079943
‐
JN-55
N5.5
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25079959
‐
JN-50
N5
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25079968
‐
JN-45
N4.5
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25079977
‐
JN-40
N4
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25079986
‐
J02-80H
2.5R8/4
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25079995
‐
J05-60D
5R6/2
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25080004
‐
J05-90A
5R9/0.5
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25080013
‐
J05-85A
5R8.5/0.5
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25080029
‐
J05-80A
5R8/0.5
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25080038
‐
J05-75A
5R7.5/0.5
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25080047
‐
J05-70A
5R7/0.5
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25080056
‐
J05-60B
5R6/1
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25080065
‐
J05-92B
5R9.2/1
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25080074
‐
J05-90B
5R9/1
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25080083
‐
J05-85B
5R8.5/1
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25080099
‐
J05-80B
5R8/1
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25080108
‐
J05-75B
5R7.5/1
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25080117
‐
J05-70B
5R7/1
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25080126
‐
J05-90D
5R9/2
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25080135
‐
J05-80L
5R8/6
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25080144
‐
J05-80D
5R8/2
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25080153
‐
J05-70D
5R7/2
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25080169
‐
J07-80H
7.5R8/4
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25080178
‐
J07-70F
7.5R7/3
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25080187
‐
J09-90D
10R9/2
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25080196
‐
J09-80D
10R8/2
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25080205
‐
J09-70D
10R7/2
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25080214
‐
J09-60D
10R6/2
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25080223
‐
J09-60B
10R6/1
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25080239
‐
J09-80F
10R8/3
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25080248
‐
J09-70H
10R7/4
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25080257
‐
J12-90D
2.5YR9/2
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25080266
‐
J12-80F
2.5YR8/3
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25080275
‐
J12-80H
2.5YR8/4
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
25080284
‐
J12-70L
2.5YR7/6
淡彩
オープン
¥
43,980
¥48,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ