溶融亜鉛めっき材に対する付着性が優れています。
防食性が優れています。
耐水性、耐薬品性がすぐれています。
作業性が良い。
用途溶融亜鉛めっき材(送電鉄塔、照明ボール、亜鉛鉄板)その他亜鉛めっき材主な用途亜鉛メッキ、鉄膜厚(μm)エアレス・はけ:50希釈剤トアエポキシシンナー#3000危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)2(5℃)・1(10℃)・0.5(23℃)・20M(30℃)/指触、48(5℃)・32(10℃)・16(23℃)・12(30℃)/硬化危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L希釈率(%)0~5特性防食性、付着性、耐薬品、耐水可使時間(時間)8H(5℃)・6H(10℃)・5H(23℃)・3H(30℃)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)エアレス:250、はけ:200塗装時間72H~30日(5℃)・48H~30日(10℃)・24H~30日(23℃)・18H~30日(30℃)内容量1セット(18kg)