色グレー
用途溶融亜鉛めっき材(送電鉄塔、照明ボール、亜鉛鉄板)その他亜鉛めっき材
主な用途亜鉛メッキ、鉄
膜厚(μm)エアレス・はけ:50
希釈剤トアエポキシシンナー#3000
危険等級V
乾燥時間(時間)2(5℃)・1(10℃)・0.5(23℃)・20M(30℃)/指触、48(5℃)・32(10℃)・16(23℃)・12(30℃)/硬化
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18L
希釈率(%)0〜5
特性防食性、付着性、耐薬品、耐水
可使時間(時間)8H(5℃)・6H(10℃)・5H(23℃)・3H(30℃)
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)エアレス:250、はけ:200
塗装時間72H〜30日(5℃)・48H〜30日(10℃)・24H〜30日(23℃)・18H〜30日(30℃)