ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ディーゼル CK-4/DH-2
(1件のレビュー)
最新ディーゼルエンジン油規格に適合
DPFなど排出ガス後処理装置に対応
エンジン寿命の延長
用途
大型トラック・バス、建機・農機等のディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用
成分
潤滑油基油、潤滑油添加剤
規格
API CK-4、VOLVO VDS-4.5、JASO DH-2
流動点(℃)
-45
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
色(ASTM)
L3.5
酸価(mgKOH/g)
2.21
塩基価
5.7mgKOH/g
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅への配送は出来ません
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。
※配送不在の場合、持ち戻り費用が掛かり、注文はキャンセル扱いになります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
SAE
容量(L)
引火点(℃)
密度(g/cm
3
)
動粘度(mm
2
/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25169184
10W-30
1缶(20L)
10W-30
20
226
0.872
(40℃)79.88/(100℃)11.7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
地域運賃
25169193
10W-30
1本(200L)
10W-30
200
226
0.872
(40℃)79.88/(100℃)11.7
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
地域運賃
車上渡し
着日指定
25169209
15W-40
1缶(20L)
15W-40
20
232
0.878
(40℃)113.2/(100℃)14.7
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
着日指定
25169218
15W-40
1本(200L)
15W-40
200
232
0.878
(40℃)113.2/(100℃)14.7
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
地域運賃
車上渡し
着日指定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。