CHEROKEE (チェロキー)
セカンドボディ 男性用 CHO020
ハダカより、動きやすい新感覚トップス
素材
ナイロン70%、ポリウレタン30%
色
ブラック
色番
BL
仕様
タイ製、洗濯機可(ネット使用)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
チェスト(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25200088
CHO020
L
96~104
175~185
¥
2,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25200079
CHO020
M
88~96
165~175
¥
5,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください