ノイズフィルター

ノイズフィルター - TDKラムダ
タイプ高減衰低漏洩三相フィルタ(低背タイプ)定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC2000, 60sec [line - earth]漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
減衰量保証帯域(MHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25182493RTHN-20066デファレンシャルモード:0.1~30 (25dB保証)、コモンモード:0.1~30 (25dB保証)
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
25182509RTHN-201010デファレンシャルモード:0.1~30 (25dB保証)、コモンモード:0.1~30 (25dB保証)
オープン
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
25182527RTHN-203030デファレンシャルモード:0.3~30 (25dB保証)、コモンモード:0.3~30 (25dB保証)
オープン
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
25182536RTHN-204040デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.3~30 (25dB保証)
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
25182554RTHN-206060デファレンシャルモード:0.3~30 (25dB保証)、コモンモード:0.4~30 (25dB保証)
オープン
54,980
60,478(税込)
欠品中
返品不可
25182563RTHN-208080デファレンシャルモード:0.1~30 (25dB保証)、コモンモード:0.3~10 (25dB保証)
オープン
129,800
142,780(税込)
欠品中
返品不可
25182579RTHN-2100100デファレンシャルモード:0.1~30 (25dB保証)、コモンモード:0.3~10 (25dB保証)
オープン
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
25182588RTHN-2150150デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.3~10 (25dB保証)
オープン
189,800
208,780(税込)
欠品中
返品不可
25182597RTHN-2200200デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.4~10 (25dB保証)
オープン
299,800
329,780(税込)
欠品中
返品不可
25182606RTHN-2250250デファレンシャルモード:0.2~30 (25dB保証)、コモンモード:0.5~10 (25dB保証)
オープン
329,800
362,780(税込)
欠品中
返品不可
25182615RTHN-2300300デファレンシャルモード:0.3~30 (25dB保証)、コモンモード:2~10 (25dB保証)
オープン
339,800
373,780(税込)
欠品中
返品不可
25182518RTHN-202020デファレンシャルモード:0.1~30 (25dB保証)、コモンモード:0.2~30 (25dB保証)
オープン
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
25182545RTHN-205050デファレンシャルモード:0.3~30 (25dB保証)、コモンモード:0.4~30 (25dB保証)
オープン
46,980
51,678(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする