曜日別特売

シンチレーション用バイアル

シンチレーション用バイアル - アズワンシンチレーション用バイアル - アズワンシンチレーション用バイアル - アズワン

Hinge Cap Vial(TM)8mLは迅速、容易なサンプル調合が可能です。Midi Vial(TM)8mLは、プッシュオン/ネジ切りキャップ密閉システムです。Maxi Vial(TM)18mLは、サンプルが入れやすいようバイアル口径が大きくなっています。

材質HDPE(高密度ポリエチレン)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
種別
アズワン品番
パッケージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2520890860004801箱(1000個)8Hinge Cap Vial(TM)2-4284-01エコノミー包装
62,000
61,999
68,199(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2520891760004881箱(500個)8Hinge Cap Vial(TM)2-4284-02シュリンクラップ包装
52,000
51,999
57,199(税込)
13日以内出荷
返品不可
2520892660002881箱(2000個)8Midi Vial(TM)2-4284-03エコノミー包装/キャップ別包装
74,000
73,999
81,399(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2520893560002891箱(2000個)8Midi Vial(TM)2-4284-046000288 帯電防止処理
89,000
88,999
97,899(税込)
13日以内出荷
返品不可
2520894460002011箱(1000個)18Maxi Vial(TM)2-4284-05エコノミー包装/キャップ別包装
54,000
53,999
59,399(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2520895360002031箱(1000個)18Maxi Vial(TM)2-4284-066000201 帯電防止処理
62,000
61,999
68,199(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする