曜日別特売

Thread Turning LT

Thread Turning LT - ケナメタル

ねじ切り用ホルダー。ヘッド。内径用。H-LSE

勝手長さL1(mm)41.3内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法F(mm)
最小加工径D(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法F(mm)
最小加工径D(Φmm)
フランジ径D(Φmm)
ゲージインサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25221526H16LSER316.430.525LT16NR
80,500
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25221535H20LSER319.336.832LT16NR
82,700
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25221544H24LSER322.544.738LT16NR
85,500
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25221553H32LSER332.46151LT16NR
80,950
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25221569H24LSER424.745.338LT22NR
85,500
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25221578H32LSER432.46151LT22NR
90,500
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする