曜日別特売

旋削ホルダー A-CTFP 90°

旋削ホルダー A-CTFP 90° - ケナメタル

内径ボーリングバー。A-CTFP90°用。スチールシャンク。クーラントスルー

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
シャンク径D(Φmm)
最小加工径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25221587A20QCTFPR11131802025
32,800
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25221596A25RCTFPR16172002532
37,700
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25221605A25RCTFPL16172002532
33,680
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25221614A32SCTFPR16222503240
52,300
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25221623A32SCTFPL16222503240
52,300
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする