ケナメタル
旋削ホルダー A-CTUP
内径ボーリングバー。A-CTFP90°用。スチールシャンク。クーラントスルー
寸法F(mm)
11
全長L1(mm)
150
シャンク径D(Φmm)
16
最小加工径D(Φmm)
20
ゲージインサート
TP_110304
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25221639
A16MCTUPR11
右
¥
24,110
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください