旋削ホルダー A-MCLN 95°

旋削ホルダー A-MCLN 95° - ケナメタル

内径ボーリングバー。A-MCLN95°用。スチールシャンク

内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
形状
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25221727A25RMCLNR12Kenloc(TM)ひし形80°950
45,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25221736A25RMCLNL12Kenloc(TM)ひし形80°950
45,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25221745A32SMCLNR12Kenloc(TM)ひし形80°950
47,100
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25221754A32SMCLNL12Kenloc(TM)ひし形80°950
47,100
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25221763A40TMCLNR12Kenloc(TM)ひし形80°950
52,700
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
25221779A40TMCLNL12Kenloc(TM)ひし形80°950
52,700
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25221788A50UMCLNR12Kenloc(TM)ひし形80°950
63,900
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25221797A50UMCLNL12Kenloc(TM)ひし形80°950
63,900
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25221806A40TMCLNR16Kenloc(TM)ひし形80°950
52,700
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25221815A40TMCLNL16Kenloc(TM)ひし形80°950
52,700
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25221824A50UMCLNR16Kenloc(TM)ひし形80°950
63,900
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25221833A50UMCLNL16Kenloc(TM)ひし形80°950
63,900
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25221849A50UMCLNR19Kenloc(TM)ひし形80°950
63,900
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25221858A50UMCLNL19Kenloc(TM)ひし形80°950
63,900
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223093A25RMCLNR09Kenloc(TM)ひし形80°950
38,110
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする