曜日別特売

旋削ホルダー A-MDUN 93°

旋削ホルダー A-MDUN 93° - ケナメタル

内径ボーリングバー。A-MDUN93°用。スチールシャンク

形状ひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenloc(TM)内容量1個
全10種類を絞り込む
勝手
寸法F(mm)
逃げ角(度)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
逃げ角(度)
全長L1(mm)
シャンク径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25221867A25RMDUNR15171420025
45,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25221876A25RMDUNL15171420025
45,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25221885A32SMDUNR15221225032
47,100
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
25221894A32SMDUNL15221225032
47,100
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25221903A40TMDUNR1527930040
52,700
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
25221919A40TMDUNL1527930040
52,700
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25221928A50UMDUNR1535735050
63,900
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25221937A50UMDUNL1535735050
63,900
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223109A25RMDUNR11171420025
45,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223163A25RMDUNL11171420025
38,110
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする