ケナメタル
旋削ホルダー A-MSKN 75°
内径ボーリングバー。A-MSKN75°用。スチールシャンク。クーラントスルー
形状
四角形
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenloc(TM)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
逃げ角(度)
全長L1(mm)
シャンク径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25221946
A40TMSKNR12
右
27
10
300
40
¥
52,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25221955
A40TMSKNL12
左
27
10
300
40
¥
44,420
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25221964
A50UMSKNR19
右
35
12
350
50
¥
63,900
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください