曜日別特売

旋削ホルダー A-MTFN 90°

旋削ホルダー A-MTFN 90° - ケナメタル

内径ボーリングバー。A-MTFN90°用。スチールシャンク。クーラントスルー

ゲージインサートTN_160408内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
形状
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25221973A25RMTFNR16Kenloc(TM)三角形900
45,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25221989A25RMTFNL16Kenloc(TM)三角形900
45,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25221998A32SMTFNR16Kenloc(TM)三角形900
47,100
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222007A40TMTFNR16Kenloc(TM)三角形900
52,700
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする