曜日別特売

旋削ホルダー A-MVUN 93°

旋削ホルダー A-MVUN 93° - ケナメタル

内径ボーリングバー。A-MVUN93°用。スチールシャンク。クーラントスルー

形状ひし形35°寸法F(mm)22切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenloc(TM)ゲージインサートVN_160408内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
全長L1(mm)
シャンク径D(Φmm)
最小加工径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25222016A25RMVUNR162002537
58,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25222025A25RMVUNL162002537
58,600
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222034A32SMVUNR162503240
61,300
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25222043A32SMVUNL162503240
61,300
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする