曜日別特売

旋削ホルダー A-SDUC 93°

旋削ホルダー A-SDUC 93° - ケナメタル

内径ボーリングバー。A-SDUC93°。スチールシャンク。スルークーラント

内容量1個
全10種類を絞り込む
勝手
10種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
形状
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25222059A20SSDUCR11スクリューオンひし形55°937
32,800
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222077A20SSDUCL11スクリューオンひし形55°937
32,800
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222314A12MSDUCR07スクリューオンひし形55°937
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222366A12MSDUCL07スクリューオンひし形55°937
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222418A16RSDUCR07スクリューオンひし形55°937
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222463A16RSDUCL07スクリューオンひし形55°937
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222883A25TSDUCR11スクリューオン-937
37,700
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222917A25TSDUCL11スクリューオン-937
37,700
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223057A32TSDUCR15スクリューオンひし形55°937
52,300
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223066A32TSDUCL15スクリューオンひし形55°937
52,300
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする