ケナメタル
旋削ホルダー A-SDQC 107,5°
内径ボーリングバー。A-SDQC107.5°。スチールシャンク。スルークーラント
切込み角Kr(°)
107.5
チップ逃げ角(°)
7
クランプシステム
スクリューオン
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
逃げ角(度)
全長L1(mm)
シャンク径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25222068
A20SSDQCR11
右
13
5
250
20
¥
32,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222086
A20SSDQCL11
左
13
5
250
20
¥
32,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222323
A12MSDQCR07
右
9
6
150
12
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25222375
A12MSDQCL07
左
9
6
150
12
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222427
A16RSDQCR07
右
11
5
200
16
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222479
A16RSDQCL07
左
11
5
200
16
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222899
A25TSDQCR11
右
17
4
300
25
¥
37,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222926
A25TSDQCL11
左
17
4
300
25
¥
37,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください