曜日別特売

旋削ホルダー A-STFP 90°

旋削ホルダー A-STFP 90° - ケナメタル

内径ボーリングバー。A-STFP90°。スチールシャンク。クーラントスルー

切込み角Kr(°)90クランプシステムスクリューオン内容量1個
全13種類を絞り込む
勝手
13種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
シャンク径D(Φmm)
最小加工径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25222129A08JSTFPR096110811
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222138A08JSTFPL096110811
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222488A10KSTFPR1171251013
27,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25222524A10KSTFPL1171251013
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222549A12MSTFPR1191501216
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222567A12MSTFPL1191501216
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222585A16RSTFPR11112001620
27,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25222594A16RSTFPL11112001620
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222847A20SSTFPR16132502025
32,800
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
25222856A20SSTFPL16132502025
32,800
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222978A25TSTFPR16173002532
37,700
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223005A25TSTFPL16173002532
37,700
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223075A32TSTFPR16223003240
46,840
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする