ケナメタル
旋削ホルダー A-SCFP 90°
内径ボーリングバー。A-SCFP90°。スチールシャンク。スルークーラント
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
形状
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25222147
A08JSCFPR06
右
スクリューオン
ひし形80°
90
11
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25222165
A08JSCFPL06
左
スクリューオン
ひし形80°
90
11
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222183
A10KSCFPR06
右
スクリューオン
ひし形80°
90
11
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222217
A10KSCFPL06
左
スクリューオン
ひし形80°
90
11
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222235
A12MSCFPR06
右
スクリューオン
ひし形80°
90
11
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222269
A12MSCFPL06
左
スクリューオン
ひし形80°
90
11
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222628
A16RSCFPR09
右
スクリューオン
ひし形80°
90
7
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222655
A16RSCFPL09
左
スクリューオン
ひし形80°
90
11
¥
24,110
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222698
A20SSCFPR09
右
スクリューオン
ひし形80°
90
11
¥
32,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222725
A20SSCFPL09
左
スクリューオン
ひし形80°
90
11
¥
32,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください