曜日別特売

旋削ホルダー A-SCLC 95°

旋削ホルダー A-SCLC 95° - ケナメタル

内径ボーリングバー。A-SCLC95°。スチールシャンク。クーラントスルー

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
形状
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25222156A08JSCLCR06スクリューオンひし形80°957
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222174A08JSCLCL06スクリューオンひし形80°957
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222208A10KSCLCR06スクリューオンひし形80°957
27,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25222226A10KSCLCL06スクリューオンひし形80°957
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222253A12MSCLCR06スクリューオンひし形80°957
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222278A12MSCLCL06スクリューオンひし形80°957
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222646A16RSCLCR09スクリューオンひし形80°9511
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222664A16RSCLCL09スクリューオンひし形80°957
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222716A20SSCLCR09スクリューオンひし形80°957
32,800
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
25222734A20SSCLCL09スクリューオンひし形80°957
32,800
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222944A25TSCLCR12スクリューオン-957
37,700
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222969A25TSCLCL12スクリューオン-957
37,700
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223039A32TSCLCR12スクリューオンひし形80°957
52,300
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223048A32TSCLCL12スクリューオンひし形80°957
52,300
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする