ケナメタル
旋削ホルダー A-SCXP 95°
内径ボーリングバー。A-SCXP95°。スチールシャンク。スルークーラント
勝手
右
形状
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
クランプシステム
スクリューオン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
逃げ角(度)
全長L1(mm)
シャンク径D(Φmm)
最小加工径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25222199
A10KSCXPR06
7
4
136
10
13
¥
24,110
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222244
A12MSCXPR06
9
3
161
12
16
¥
24,110
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222637
A16RSCXPR09
11
4
218
16
20
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください