ケナメタル
旋削ホルダー A-SDUP 93°
内径ボーリングバー。A-SDUP93°。スチールシャンク。スルークーラント
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
クランプシステム
スクリューオン
内容量
1個
全7種類を絞り込む
勝手
右
左
寸法F(mm)
9
11
13
17
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
シャンク径D(Φmm)
最小加工径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25222287
A12MSDUPR07
右
9
150
12
16
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222339
A12MSDUPL07
左
9
150
12
16
¥
24,110
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222384
A16RSDUPR07
右
11
200
16
20
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222436
A16RSDUPL07
左
11
200
16
20
¥
24,110
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222743
A20SSDUPR11
右
13
250
20
25
¥
32,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222795
A20SSDUPL11
左
13
250
20
25
¥
32,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222865
A25TSDUPR11
右
17
300
25
32
¥
37,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください