ケナメタル
旋削ホルダー A-SDXP 95°
内径ボーリングバー。A-SDXP95°。スチールシャンク。スルークーラント
形状
ひし形55°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
クランプシステム
スクリューオン
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
シャンク径D(Φmm)
最小加工径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25222296
A12MSDXPR07
右
9
150
12
16
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222348
A12MSDXPL07
左
9
150
12
16
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222393
A16RSDXPR07
右
11
200
16
20
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222445
A16RSDXPL07
左
11
200
16
20
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222759
A20SSDXPR11
右
13
250
20
25
¥
32,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222804
A20SSDXPL11
左
13
250
20
25
¥
32,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください