曜日別特売

旋削ホルダー A-SDQP 107,5°

旋削ホルダー A-SDQP 107,5° - ケナメタル

内径ボーリングバー。A-SDQP107.5°。スチールシャンク。スルークーラント

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
形状
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25222305A12MSDQPR07スクリューオンひし形55°107.511
27,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25222357A12MSDQPL07スクリューオンひし形55°107.511
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222409A16RSDQPR07スクリューオンひし形55°107.511
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222454A16RSDQPL07スクリューオンひし形55°107.511
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222768A20SSDQPR11スクリューオンひし形55°107.511
32,800
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222813A20SSDQPL11スクリューオンひし形55°107.511
32,800
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222874A25TSDQPR11スクリューオン-107.511
37,700
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222908A25TSDQPL11スクリューオン-107.511
37,700
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする