曜日別特売

旋削ホルダー A-STWP 60°

旋削ホルダー A-STWP 60° - ケナメタル

内径ボーリングバー。A-STWP60°。スチールシャンク。クーラントスルー

形状三角形切込み角Kr(°)60チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリューオンゲージインサートTP_110204内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
逃げ角(度)
全長L1(mm)
シャンク径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25222497A10KSTWPR117412510
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222506A10KSTWPL117412510
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222603A12MSTWPR119215012
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222619A16RSTWPR1111220016
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする