曜日別特売

旋削ホルダー A-STFC 90°

旋削ホルダー A-STFC 90° - ケナメタル

内径ボーリングバー。A-STFC90°。スチールシャンク。クーラントスルー

形状三角形切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリューオン内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
逃げ角(度)
全長L1(mm)
シャンク径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25222515A10KSTFCR117712510
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222533A10KSTFCL117712510
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222558A12MSTFCR119615012
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222576A12MSTFCL119615012
27,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223084A32TSTFCR1622230032
52,300
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする