曜日別特売

旋削ホルダー A-SVQB 107,5°

旋削ホルダー A-SVQB 107,5° - ケナメタル

内径ボーリングバー。A-SVQB107.5°。スチールシャンク。クーラントスルー

切込み角Kr(°)107.5チップ逃げ角(°)5クランプシステムスクリューオン内容量1個
全6種類を絞り込む
勝手
寸法F(mm)
逃げ角(度)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
逃げ角(度)
全長L1(mm)
シャンク径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25222673A16RSVQBR1111720016
28,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222689A16RSVQBL1111720016
28,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222777A20SSVQBR1113625020
36,200
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222829A20SSVQBL1113625020
36,200
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222987A25TSVQBR1617630025
41,500
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223014A25TSVQBL1617630025
41,500
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする