ケナメタル
旋削ホルダー A-SCKP 75°
内径ボーリングバー。A-SCFP90°。スチールシャンク。スルークーラント
寸法F(mm)
13
逃げ角(度)
3
全長L1(mm)
250
シャンク径D(Φmm)
20
最小加工径D(Φmm)
25
ゲージインサート
CP_09T308
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
形状
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25222707
A20SSCKPR09
右
スクリューオン
ひし形80°
75
11
¥
32,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください