ケナメタル
旋削ホルダー A-SVUB 93°
内径ボーリングバー。A-SVUB93°。スチールシャンク
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
形状
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25222786
A20SSVUBR11
右
スクリューオン
ひし形35°
93
5
¥
36,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25222838
A20SSVUBL11
左
スクリューオン
ひし形35°
93
5
¥
36,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222996
A25TSVUBR16
右
スクリューオン
-
93
5
¥
41,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223023
A25TSVUBL16
左
スクリューオン
-
93
5
¥
41,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください