ケナメタル
旋削ホルダー A-SCFC 90°
内径ボーリングバー。A-SCFC90°用。スチールシャンク。クーラントスルー
寸法F(mm)
17
全長L1(mm)
300
シャンク径D(Φmm)
25
最小加工径D(Φmm)
32
ゲージインサート
CC_120408
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25222935
A25TSCFCR12
右
スクリューオン
90
7
¥
33,680
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25222953
A25TSCFCL12
左
スクリューオン
90
7
¥
33,470
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください