ケナメタル
旋削ホルダー A-MWLN 95°
内径ボーリングバー。A-MWLN95°用。スチールシャンク。クーラントスルー
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
形状
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25223118
A25RMWLNR06
右
Kenloc(TM)
六角形80°
95
0
¥
45,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223127
A32SMWLNR06
右
Kenloc(TM)
六角形80°
95
0
¥
39,790
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223136
A25RMWLNR08
右
Kenloc(TM)
六角形80°
95
0
¥
45,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223145
A32SMWLNR08
右
Kenloc(TM)
六角形80°
95
0
¥
47,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25223154
A40TMWLNR08
右
Kenloc(TM)
六角形80°
95
0
¥
52,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223179
A32SMWLNL06
左
Kenloc(TM)
六角形80°
95
0
¥
39,790
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223188
A25RMWLNL08
左
Kenloc(TM)
六角形80°
95
0
¥
45,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223197
A32SMWLNL08
左
Kenloc(TM)
六角形80°
95
0
¥
47,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223206
A40TMWLNL08
左
Kenloc(TM)
六角形80°
95
0
¥
52,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください