曜日別特売

Top Notchホルダー TOP NOTCH 一体型アンダーカット

Top Notchホルダー TOP NOTCH 一体型アンダーカット - ケナメタル

p Notch用ホルダー

内容量1個
全6種類を絞り込む
勝手
寸法F(mm)
全長L1(mm)
シャンク幅B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
寸法F(mm)
全長L1(mm)
シャンク幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25223443NRR2020K3Top Notch(TM)2512520
25,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223459NRR2525M3Top Notch(TM)3215025
26,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223468NRR3225P3Top Notch(TM)3217025
25,160
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223705NRL2020K3Top Notch(TM)2512520
25,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25223714NRL2525M3Top Notch(TM)3215025
26,600
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
25223723NRL3225P3Top Notch(TM)3217025
25,160
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする