ケナメタル
Top Notchホルダー TOP NOTCH
Top Notch用内径ホルダー。小内径多機能加工用。スチールシャンク
最小加工径D(Φmm)
11.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
シャンク径D(Φmm)
長さL1(mm)
ゲージインサート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25223739
A10KNNTOR1
右
Top Notch(TM)
10
125
NG1L
¥
45,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25223748
A12MNNTOR1
右
Top Notch(TM)
12
150
N.1L
¥
43,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください